NAB3-8-E NABシリーズ シリンダバルブ 2ポート弁 CKD 83433673

NABシリーズ シリンダバルブ 2ポート弁

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個接続口径1/4材質(シール)フッ素ゴム使用流体空気・水・ガス注文コード83433673品番NAB3-8-E
参考基準価格(税別)¥10,780販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
ポート数2ねじの種類Rc接続口径1/4切換方式複動作動形材質(シール)フッ素ゴムオリフィス径(Φmm)7アクチュエータの種類複動作動形接続方式Rc使用流体空気・水・ガス材質(ボディ)ステンレスCv値1.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 83434075
2018-10-20
用途: 新規のエアー制御工事

品質は十数年利用し安心して購入しました。到着までの時間がもうちょっと早ければいいんですが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流体制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする