※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
CKD
NABシリーズ シリンダバルブ 2ポート弁
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
接続口径
3/8
材質(シール)
フッ素ゴム
使用流体
空気・水・ガス
注文コード
83433996
品番
NAB1-10-B
参考基準価格(税別)
¥6,270
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
この商品は
接続口径・材質・使用流体
など
221
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
2
ねじの種類
Rc
接続口径
3/8
切換方式
NC(ノーマルクローズ)形
材質(シール)
フッ素ゴム
オリフィス径(Φmm)
7
接続方式
Rc
使用流体
空気・水・ガス
材質(ボディ)
黄銅
Cv値
1.2
CADデータダウンロード