CKD
PDV2シリーズ パルスジェットバルブ 電磁弁式
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
定格電圧(V)
AC200
注文コード
83452293
品番
PDV2-50A-3A-AC200V
参考基準価格(税別)
¥30,060
販売価格(税込)
¥31,075
販売価格(税別)
¥
28,250
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧
など
140
種類から選べます
他の種類を見る
作動方式
パイロット式
ポート数
2
ねじの種類
Rc
管接続口径
Rc2
定格電圧(V)
AC200
CADデータダウンロード