曜日別特売
PDV2-50A-2E-S-AC100V PDV2シリーズ パルスジェットバルブ 電磁弁式 CKD 83452345

PDV2シリーズ パルスジェットバルブ 電磁弁式

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)AC100注文コード83452345品番PDV2-50A-2E-S-AC100V
参考基準価格(税別)¥31,130販売価格(税込)¥32,162
販売価格(税別)
29,238
作動方式パイロット式ポート数2ねじの種類Rc管接続口径Rc2定格電圧(V)AC100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流体制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする