CKD
PDV3シリーズ パルスジェットバルブ 電磁弁
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
管接続口径
Rc3/4
定格電圧(V)
AC100
注文コード
83453553
品番
PDV3-20A-F4A-AC100V
参考基準価格(税別)
¥15,620
販売価格(税込)
¥16,815
販売価格(税別)
¥
15,286
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・定格電圧
など
594
種類から選べます
他の種類を見る
作動方式
パイロット式
ポート数
2
ねじの種類
Rc
管接続口径
Rc3/4
定格電圧(V)
AC100
CADデータダウンロード