CKD
PDV3シリーズ パルスジェットバルブ 電磁弁
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
管接続口径
IN:Rc1 1/2、OUT:外径Φ48長さ52
定格電圧(V)
AC200
注文コード
83457464
品番
PDV3-40A-F4A-AC200V
参考基準価格(税別)
¥21,780
販売価格(税込)
¥22,537
販売価格(税別)
¥
20,488
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・定格電圧
など
594
種類から選べます
他の種類を見る
作動方式
パイロット式
ポート数
2
ねじの種類
Rc
管接続口径
IN:Rc1 1/2、OUT:外径Φ48長さ52
定格電圧(V)
AC200
CADデータダウンロード