PDV3-40A-RC-F4A-AC200V PDV3シリーズ パルスジェットバルブ 電磁弁 CKD 83457482

PDV3シリーズ パルスジェットバルブ 電磁弁

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個管接続口径IN:Rc1 1/2、OUT:外径Φ48長さ52定格電圧(V)AC200注文コード83457482品番PDV3-40A-RC-F4A-AC200V
参考基準価格(税別)¥21,780販売価格(税込)¥22,537
販売価格(税別)
20,488
作動方式パイロット式ポート数2ねじの種類Rc管接続口径IN:Rc1 1/2、OUT:外径Φ48長さ52定格電圧(V)AC200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流体制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする