PDVE4-20A-3T-AC100V PDVEシリーズ パルスジェットバルブ 電磁弁式 防爆形 CKD 83459546

PDVEシリーズ パルスジェットバルブ 電磁弁式 防爆形

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
定格電圧(V)AC100
管接続口径Rc3/4
Rc3/4
Rc1
Rc2
IN:Rc1 1/2、OUT:外径Φ48、長さ52
Rc1 1/2
内容量1個注文コード83459546品番PDVE4-20A-3T-AC100V
参考基準価格(税別)¥44,880販売価格(税込)¥46,869
販売価格(税別)
42,608
ポート数2ねじの種類Rc管接続口径Rc3/4定格電圧(V)AC100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流体制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする