CKD
PDVEシリーズ パルスジェットバルブ 電磁弁式 防爆形
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
定格電圧(V)
AC100
AC100
AC200
管接続口径
Rc1 1/2
Rc1 1/2
Rc1 1/2
Rc1
Rc2
Rc3/4
IN:Rc1 1/2、OUT:外径Φ48、長さ52
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83459582
品番
PDVE4-40A-RC-3T-AC100V
参考基準価格(税別)
¥47,960
販売価格(税込)
¥49,459
販売価格(税別)
¥
44,963
バスケットに入れる
ポート数
2
ねじの種類
Rc
管接続口径
Rc1 1/2
定格電圧(V)
AC100
CADデータダウンロード