PFD-501-10N2 PFDシリーズ 圧縮空気用流量センサ CKD 83459966

PFDシリーズ 圧縮空気用流量センサ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個流量範囲(L/min)25~500仕様-接続口径Rc3/8注文コード83459966品番PFD-501-10N2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800
仕様-接続口径Rc3/8種類電子式フロースセンサ電源(V)DC24センサータイプ流量センサ流量範囲(L/min)25~500流量範囲(m3/h)-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする