CKD
PKSシリーズ パイロットキック式2ポート弁
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
定格電圧(V)
AC100
管接続口径
Rc1/2
ねじの種類
Rc
注文コード
83465146
品番
PKW-04-27-C-AC100V
参考基準価格(税別)
¥44,510
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・管接続口径・ねじの種類
など
145
種類から選べます
他の種類を見る
作動方式
パイロットキック式
ポート数
2
ねじの種類
Rc
管接続口径
Rc1/2
定格電圧(V)
AC100
CADデータダウンロード