曜日別特売
PKW-12-27-AC200V-COIL PKSシリーズ パイロットキック式2ポート弁 CKD 83465697

PKSシリーズ パイロットキック式2ポート弁

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)AC200管接続口径32フランジ注文コード83465697品番PKW-12-27-AC200V-COIL
参考基準価格(税別)¥7,400販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998
作動方式パイロットキック式ポート数2管接続口径32フランジ定格電圧(V)AC200種別部品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-04
用途: 機械の制御に
やくの麺業株式会社

水を制御するのに付いていたのですがコイルのみ必要だったので良かったです。
中のポート弁も部品であれば助かりますが

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする