曜日別特売
PH781-66-32 Sパイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 83489964

 

PH781-66-32 Sパイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 83489964
PH781-66-32 Sパイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 83489964
PH781-66-32 Sパイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 83489964

Sパイプ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1本注文コード83489964品番PH781-66-32
参考基準価格(税別)¥1,320販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

排水管径32mm用です。ジャバラのため排水口への位置合わせが簡単です。
接続部には別売のトラップ用アジャストパッキンPP40-42S-32をご使用ください。

用途排水のパイプとして奥行(mm)102本体幅(mm)600本体高さ(mm)32適合排水管径(Φmm)32アイボリー
注意
※取付け後、水漏れの有無をご確認下さい。漏水で家財などをぬらす財産損害発生のおそれがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗面排水用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする