曜日別特売
K87112ETJK-V2S シングルワンホール分岐混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 83490016

 

K87112ETJK-V2S シングルワンホール分岐混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 83490016
K87112ETJK-V2S シングルワンホール分岐混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 83490016

シングルワンホール分岐混合栓

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1台注文コード83490016品番K87112ETJK-V2S
参考基準価格(税別)¥53,000販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
48,980

【便利な分岐口付】浄水器や食器洗い機の接続に便利な湯、水両方の分岐口付のワンホール混合栓です。分岐口が360度回転するため、最適な方向でご使用可能です。例えば、水栓の左右どちらに食器洗い機を設置しても、ホースのねじれなく、湯を送水することが可能です。
【バルブ付き】食器洗い機用の給水ホースに接続が可能なバルブ(PV275TV-13)付き。レバーで通水、止水がワンタッチ操作できます。万一ホースが抜けても安心のオートストップ機能付きで安心です。
【上面施工】カウンター下にもぐることなく、上から一人で施工できるタイプです。
【安全の回転規制】吐水パイプが後ろまで回らないので安心。アイランドキッチンなどで不用意にパイプを回して床が水浸しに、なんてことになりません。
吐水パイプ回転式(116度)

用途キッチン用の水栓として奥行(mm)301本体幅(mm)43本体高さ(mm)244取付穴径(Φmm)33~40パイプ長(mm)260取付ねじG1/2取付厚(mm)5~30仕様回転規制:116°適合場所キッチン吐水口長さ(mm)260
注意
※取付け後、水漏れの有無をご確認下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする