曜日別特売
a31406 アシらくロータイプ電動アシスト三輪自転車 ファミリー・ライフ 83496405

 

a31406 アシらくロータイプ電動アシスト三輪自転車 ファミリー・ライフ 83496405
a31406 アシらくロータイプ電動アシスト三輪自転車 ファミリー・ライフ 83496405
a31406 アシらくロータイプ電動アシスト三輪自転車 ファミリー・ライフ 83496405
a31406 アシらくロータイプ電動アシスト三輪自転車 ファミリー・ライフ 83496405
a31406 アシらくロータイプ電動アシスト三輪自転車 ファミリー・ライフ 83496405
a31406 アシらくロータイプ電動アシスト三輪自転車 ファミリー・ライフ 83496405
a31406 アシらくロータイプ電動アシスト三輪自転車 ファミリー・ライフ 83496405
a31406 アシらくロータイプ電動アシスト三輪自転車 ファミリー・ライフ 83496405
a31406 アシらくロータイプ電動アシスト三輪自転車 ファミリー・ライフ 83496405
a31406 アシらくロータイプ電動アシスト三輪自転車 ファミリー・ライフ 83496405

アシらくロータイプ電動アシスト三輪自転車

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送10日以内出荷とは
内容量1台注文コード83496405品番a31406
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
179,800

両足が地面につくので安心して乗車できるロータイプ電動アシスト付き三輪自転車
スイング機能付きでカーブも大回りせず曲がれます。
お買い物に荷物の移動に大変便利!!
今なら専用サイクルカバーをプレゼント!!
ライト:手元のスイッチでかんたんに点灯。夜間も安心です。
スイング切替バー:スイング機能付きで大回りせずカーブが曲がれます。
充電時間:約3.5時間、フル充電で平均約30km走行。(低モード時)、電源:AC100~240V。家庭用コンセントで簡単に充電できます。
リチウムイオンバッテリー:バッテリーが小さく軽いので持ち運びもラクラク。コンセントでかんたん充電OK。
アシストモーター:250Wブラシレスモーター搭載。坂道もばっちりアシスト。
重心が低く優れた安定感。
前輪18インチ・後輪14インチ
運転免許証を返納した方にも大好評
ワンタッチコントローラー/電源ボタン。バッテリー残量:LEDで確認しやすい。ライトボタン:ワンタッチでライト点灯。モードボタン:低・中・高モードを簡単切替
TSマーク(型式認定番号)取得:TSマークが表示された電動アシスト車は、警察庁より自転車であることが認められた製品です。
BBトルクセンサー:ペダルを踏み込む力を感知・アシスト力を制御。
飛び出し防止センサー:ブレーキを握った間は自動的にアシスト機能がオフになり、急発進の心配がなく安心安全。
スピードセンサー:走行速度を感知・アシストを制御。スピードが出すぎる心配がありません。
高・中・低、選べる3アシストモード ※アシスト力は走行条件(気温、道路状況など)により変化します。
一部組立式 ※ハンドル・サドルの調整のみ
1年間保証書付き

付属品バッテリー用鍵×3本仕様アシスト機能、スイング機能、ワンタッチコントローラー、前後カゴ付き、LEDライト、前輪錠(カギ3本付き)、ブラシレス、モーター充電器:AC100~240V材質本体:スチール製、モーター・リム:アルミ合金アイスグレー質量(g)バッテリー:約124耐荷重(kg)(約)80バッテリーリチウムイオンバッテリーバッテリー容量(Ah)5.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)140×58×95.5充電時間(時間)約3.5走行距離(km)約30(充電1回分/低モード時)座面高(cm)(約)67.5~84.5総質量(kg)(約)27
注意
※沖縄・離島にお住まいのお客様はお買い求めできません。
※お届けは約2~3週間かかります。
※北海道にお住まいのお客様は別途11,000円(税込)を頂戴いたします。
※お支払いで後払いのご利用はできません。
※商品発送後のキャンセル・返品は、返品手数料38,500円(税込)を請求させて頂きます。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする