NO.7831 発泡体両面テープ アクリルフォーム基材 白色 NO.7831 寺岡製作所 83500745

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NO.7831 発泡体両面テープ アクリルフォーム基材 白色 NO.7831 寺岡製作所 83500745
NO.7831 発泡体両面テープ アクリルフォーム基材 白色 NO.7831 寺岡製作所 83500745

発泡体両面テープ アクリルフォーム基材 白色 NO.7831

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
テープ幅(mm)15
テープ長さ(m)20
テープ厚さ(mm)0.6
内容量1巻注文コード83500745品番NO.7831
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

耐熱性、防水性、高温・高湿下の長期耐荷重性に優れています。
金属、ガラスなどに、プライマーなしでも強固に接着可能です。
JIS Z 1541「超強力両面粘着テープ」1種1号適合品
変形しにくく、固定したものがズレにくいです。
遮光性があります。(側面含む)

用途
金属、ガラスの接着など。
建材のブラケット(接合補強具)。
サイネージ、看板。
電子機器の筐体・銘鈑の固定。
テープ幅(mm)15規格JIS Z 1541 1種1号適合品基材アクリルフォームテープ長さ(m)20テープ厚さ(mm)0.6伸び(%)351粘着力107.1(対SUS)、116.1(対Glass)、61.3(対PC)N/25mm引張強度(N/25mm)23特性耐熱性、耐寒性、耐候性、耐水性、防水性、屋外使用可、柔軟性、耐久性剪断接着力(N/cm2)158
注意
※被着面の洗浄:被着面のホコリや水分、油分などをしっかり取り除き、よく乾かしてから使用してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする