曜日別特売
EUC-Y1875-VIV 教育施設テーブル ニシキ工業 83512584

EUC-Y1875-VIV 教育施設テーブル ニシキ工業 83512584
EUC-Y1875-VIV 教育施設テーブル ニシキ工業 83512584
EUC-Y1875-VIV 教育施設テーブル ニシキ工業 83512584
EUC-Y1875-VIV 教育施設テーブル ニシキ工業 83512584

教育施設テーブル

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送18日以内出荷とは
奥行(mm)750
幅(mm)1800
レモンイエロー
内容量1台注文コード83512584品番EUC-Y1875-VIV
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥84,678
販売価格(税別)
76,980

天板は耐久性の高い抗ウイルス高圧メラミン化粧板です。
折りたたんで省スペース収納が可能です。
可愛らしい脚部カラーの為、幼稚園や保育園などの幼児教育に適しています。
テーブルの高さを、H380~H500までバネピン式で4段階30mmピッチで高さ調節が可能です。
折りたたみ時の厚みはわずか65mmの薄型設計です。
脚端にはレベル調整用のアジャスターが付いています。コーナー部は安全なソフトエッジ巻です。
国産テーブルの為、安心設計です。

用途工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室 応接室 受付 学校 研修室幅(mm)1800レモンイエロー高さ(mm)380~500奥行(mm)750グリーン購入法適合
注意
※軒先渡しの商品です。階上げは承れません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,300/税込2,530
北海道地方数量1につき2,700/税込2,970
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする