曜日別特売
No.391F-S-C 【名入れ可】シールド付ヘルメット ヴェンティープラス トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業) 83525900

No.391F-S-C 【名入れ可】シールド付ヘルメット ヴェンティープラス トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業) 83525900
No.391F-S-C 【名入れ可】シールド付ヘルメット ヴェンティープラス トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業) 83525900
No.391F-S-C 【名入れ可】シールド付ヘルメット ヴェンティープラス トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業) 83525900
No.391F-S-C 【名入れ可】シールド付ヘルメット ヴェンティープラス トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業) 83525900

【名入れ可】シールド付ヘルメット ヴェンティープラス

(121件のレビュー)
11日以内出荷返品不可代引不可名入れ可メーカー直送11日以内出荷とは
内容量1個色(帽体)ロイヤルブルー注文コード83525900品番No.391F-S-C
1月8日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥7,200販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

幅の広いくもり止め加工シールドレンズ付き(必要に応じてシールドレンズの出し入れ可能)
ひさしにはキズがつきにくい特殊ハードコーティング加工・紫外線も99.9%カット。
消臭加工素材を採用した内装とアゴヒモ・通気性も抜群。
帽体に帯電防止加工をしていますので、ほこりが付きにくい。

用途
飛来・落下物用。墜落時保護用。
材質(帽体)ABS、(ひさし/通気孔カバー)ポリカーボネートロイヤルブルー×スモーク種類アメリカン色(帽体)ロイヤルブルー色(ひさし)スモーク使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用シールド色クリアサービス分類名入れ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:121
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58463632
2025-09-24
用途: オートバイ運転

暑い夏場でも通気性が良いため快適です。クリアシールドを下ろすと熱風が顔に当たらず助かります。夜間でもシールドがクリアですので視界も良好で安全です。

1が参考にしています
2025-11-13
用途: 外構工事
合同会社 Mフラット建設業・工事業

今の時代はシールドが必要でしょう、かなり助かりますよ
ちょっとした粉塵対策や強風時なんか!サッと出してサッとしまえるので超楽
最初は重たく感じてはいたけど、毎日使ってると気にならなくなる。

1が参考にしています
2025-11-04
用途: 仕事での使用
建設業・工事業

埃や火花が飛ぶとき、跳ね返りがある時、眼や顔をガードします

2024-12-10
用途: 作業に

工事にて作業するのに使用していたものが古く痛んできたので買い換え。
普通に使えています。

対象商品 : 58463632
2024-06-25
用途: 電気工事
有限会社山本電工

見た目、被った時の感じはよいとおもいます。ただ、重たいので長時間は頭がつかれます。

対象商品 : 26941154
2023-12-28
用途: 配管工事
光設備建設業・工事業

以前も購入してます。シールドがスモークが見やすくて諜報してます

1が参考にしています
対象商品 : 26941102
2022-10-29
用途: 折半屋根上での作業時に使用
建設業・工事業

太陽光発電設備工事の時に使用しています。
以前はサングラス使用していましたが、場内でお客様と会うなど外した時に不便をしていましたが、本品は上部に引っ込めるだけで済むので、重宝しています。

1が参考にしています
対象商品 : 26941102
2022-07-25
用途: 高所で塗装、板金作業時に
サービス業

デザインも格好良くシールドが出し入れ出来て気に入った。安く購入出来て満足です。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする