ハウステック
ハウステック 洗面化粧台吊戸棚(ソフトダンパー付)
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
注文コード
83526959
品番
KVS-750D1D21+TDANPA-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
扉がゆっくり静かに閉まるソフトクローズ2個付き(2枚の扉に各1個取り付けます。)
スッキリとしたライン取っ手付き。
材質
キャビネット:化粧パーティクルボード、扉:表面DAP光沢/パーティクルボード厚み15mm、取っ手:ライン取っ手
色
ラスターダーク(D1D)
付属品
取付ビス、ビスキャップ
幅(mm)
750
高さ(mm)
400
奥行(mm)
370
注意
※ご使用中の商品のサイズをご確認ください。
※注文後の変更、返品は出来ませんのでご注意ください。
※企業様向けのみの販売となります。個人様宅及び工事現場への配送不可の商品です。予めご了承ください。
※お届け先宛名が法人様名であっても、個人宅(戸建住宅、アパート・マンション等)の場合はお届けできません。
※商品のみの価格になります。組立・設置はお客様での手配をお願い致します。
※施工に関してメーカーは一切の責任を負いかねます。
※商品の引渡しは、車上渡し(トラックの荷台上での引き渡し)となります。
※荷台からの荷下ろしを含め、搬入・運搬作業はお客様ご自身でご対応いただきます。
※ドライバーによる荷下ろし、マンション等の階上運搬、ならびに物件内への搬入作業は承っておりません。
※荷台からの荷下ろしおよび搬入作業のため、納入当日は2名以上でのご待機・荷受けのご準備をお願いいたします。
※お受け取り時に、破損や不足等がないかご確認をお願いいたします。
※原則として、受領印をいただいた後の商品破損等につきましては、ご対応(交換・返品等)致しかねますのであらかじめご了承ください。
※受領印を押す前に、必ずドライバー立ち会いのもと商品をご確認ください。外箱にへこみや破損がある場合は、その場で中身もご確認ください。
※4トントラック以上のトラックが配送箇所まで通行可能か事前にご確認ください。
※道幅が狭くトラックが入れない場合はお断りさせていただく場合がございます。予めご了承ください。
※配送日当日は8時から17時の間、必ず送付先にて荷物を受け取れる状態でお待ちください。
※持ち戻り、再配達を防ぐために携帯番号等、日中に必ず連絡が取れる電話番号のご登録をお願いいたします。
※なお、時間指定・深夜配送・土日祝日の配送は承っておりません。予めご了承ください。
※ご不在等の理由でお受け渡しができず、持ち戻り・再配達となった場合は別途費用をご負担いただきます。予めご了承ください。
※持ち戻り費用・再配達費用・倉庫保管料等:52,800円(税込)~
※離島の他、一部配送の出来ない地域がございます。
※吊戸棚を取り付ける際は必ず下地の木材の有る場所にビス止めしてください。
※キッチンを設置する前に、窓、ドア、梁の位置、寸法をご確認ください。
※床面は水平で平滑に、壁面は床に対し垂直で平滑に、またコーナー部は直角に仕上げてください。
※天井に照明器具や火災報知器があると、吊戸棚の取り付け高さや天井の高さ等によっては扉が開閉できなくなる恐れがありますのでご注意ください。
※レンジフードに隣接設置する吊戸棚は必ず不燃タイプを使用してください。
※吊戸棚の取っ手は付きません。吊戸棚の扉が下に25mm下がった部分に手をかけて開けてください。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません