※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
マクセル
紙両面テープ No.5477
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1ケース(24巻)
1ケース(112巻)
1ケース(90巻)
1ケース(60巻)
1ケース(30巻)
テープ幅(mm)
30
10
20
25
30
50
テープ長さ(m)
50
20
50
全6種類を一覧で見る
内容量
1ケース(24巻)
注文コード
83577657
品番
No.5477
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
不織布を基材としてその両方に接着性、耐久性に優れた合成樹脂系粘着剤を塗布した両面粘着テープです。
用途
ネームプレート・説明板等の固定用、農業ハウスフイルムの繋ぎ
テープ幅(mm)
30
テープ長さ(m)
50
テープ厚さ(mm)
0.12
基材
不織布
粘着剤
合成樹脂系粘着材
主な用途
掲示用
タック(ボールNo.)
15
寸法(mm×m)
30×50
保持力(ズレmm)
40℃/1.0
主なワーク
大面材、パーツ
再生材使用
使用