ノーリツ
給排気トップ FF-9トップA-1 Φ120 2重管
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
16日以内出荷とは
内容量
1個
タイプ
400型
注文コード
83580414
品番
0704517
参考基準価格(税別)
¥37,500
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
飛出寸法:60以上
タイプ
400型
寸法(Φmm)
壁穴:170
対応機種
【熱源機本体の取り替え時に使用可:排気アダプターFFA110-120が必要】GQ-2027AWX-FFA-DX、GQ-2037WS-FFA
適合壁厚(mm)
210~370
関連資料:
納入仕様図(0.09MB)
注意
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、持ち戻り・再配達となった場合、再配達料として別途費用が発生します。予めご了承くださいませ。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません