ノーリツ
給排気トップ FF-9トップA Φ120 2重管
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
16日以内出荷とは
内容量
1個
タイプ
100型
注文コード
83580439
品番
0704854
参考基準価格(税別)
¥31,800
販売価格(税込)
¥34,078
販売価格(税別)
¥
30,980
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
飛出寸法:60以上
タイプ
100型
寸法(Φmm)
壁穴:170
対応機種
【熱源機本体の取り替え時に使用可】GT-1651(S)AWX-FFA-2、GQ-2027AWX-FFA-DX(排気アダプターFFA110-120が必要)、GQ-2437WS-FFA、GQ-2037WS-FFA(排気アダプターFFA110-120が必要)
適合壁厚(mm)
90~130
関連資料:
納入仕様図(0.1MB)
注意
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、持ち戻り・再配達となった場合、再配達料として別途費用が発生します。予めご了承くださいませ。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません