CKD
RTDシリーズ トータルエアシステム
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
83580445
品番
RTD-3A
参考基準価格(税別)
¥11,550
販売価格(税込)
¥12,031
販売価格(税別)
¥
10,937
バスケットに入れる
適合チューブ外径(Φmm)
4
ポート数
3
使用圧力範囲(MPa)
0.25~0.8
接続方式
ワンタッチ式×ナイロンチューブ
使用流体
圧縮空気
CADデータダウンロード