ノーリツ
給排気トップ FF-7Dトップ Φ120
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
16日以内出荷とは
内容量
1個
タイプ
400型
注文コード
83580527
品番
0701079
参考基準価格(税別)
¥29,500
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
飛出寸法:60以上
タイプ
400型
寸法(Φmm)
壁穴:170
対応機種
GBG-1310D、GBF-1310D
適合壁厚(mm)
210~370
関連資料:
納入仕様図(0.5MB)
注意
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、持ち戻り・再配達となった場合、再配達料として別途費用が発生します。予めご了承くださいませ。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません