シンワ測定
バークランプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
83587518
品番
75376
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
木工作業での材料の固定に。
レバーを握って開口巾を調整できます。
少ない力でも強く固定できます。
クランプ部を外してバー後部に取り付けると、突っ張り作業に使用できます。
材質(本体)
ポリプロピレン樹脂(グラスファイバー含有)
深さ(mm)
開口深さ60
材質(バー)
機械構造用炭素鋼
締付力(N)
580
開口幅(mm)
150