TUL0604B-20 フッ素樹脂2層ポリウレタンチューブ TUL SMC 83587798

代表画像

TUL0604B-20 フッ素樹脂2層ポリウレタンチューブ TUL SMC 83587798
TUL0604B-20 フッ素樹脂2層ポリウレタンチューブ TUL SMC 83587798

フッ素樹脂2層ポリウレタンチューブ TUL

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1巻(20m)
外径(Φmm)6
内径(Φmm)4
外層:黒(不透明)
内容量1巻(20m)注文コード83587798品番TUL0604B-20
参考基準価格(税別)¥9,840販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498

外層にポリウレタンを使用した柔軟な2層チューブ
2層構造 外層:ポリウレタン、内層:フッ素樹脂
チューブ内径:断面積比 44%向上(TU0805の比較)

外層:黒(不透明)長さ(m)20内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)20℃以下:0.8、40℃:0.65、60℃:0.5、80℃:0.35外径(Φmm)6使用流体流体:空気、水、タービン油1種(ISO VG32)、不活性ガス材質(チューブ)フッ素樹脂2層ポリウレタン適合管継手インサート管継手KFG2シリーズ材質(内層)フッソ樹脂材質(外層)ポリウレタンRoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟
関連資料:カタログ(0.72MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする