曜日別特売
SAB-0-PORT-KIT SABシリーズ エアオペレイト式2ポート弁(シリンダバルブ) CKD 83588863

SABシリーズ エアオペレイト式2ポート弁(シリンダバルブ)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個接続口径-オリフィス径(Φmm)-注文コード83588863品番SAB-0-PORT-KIT
参考基準価格(税別)¥2,490販売価格(税込)¥2,572
販売価格(税別)
2,338
ポート数2接続口径-切換方式-材質(シール)-オリフィス径(Φmm)-オプション-種別部品接続方式-耐圧(MPa)-使用流体-作動圧力範囲(MPa)-流体温度(℃)-使用エアー圧力(MPa)-材質(Oリング)-材質(ボディ)-取付姿勢-弁座漏れ(cm3/min)-周囲温度(℃)-流体粘度(cSt)-Cv値-弁座漏れ(Pa・m3/s He)-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流体制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする