ポート数2ねじの種類Rc接続口径3/8×1/8(パイロット接続口)切換方式NC(ノーマルクローズ)形材質(シール)ニトリルゴムオリフィス径(Φmm)10オプション取付板接続方式Rc耐圧(MPa)2(水圧)使用流体空気・ガス作動圧力範囲(MPa)0~0.9流体温度(℃)-10~60(凍結のないこと)使用エアー圧力(MPa)0.35~0.7材質(Oリング)ニトリルゴム(フッ素ゴム、エチレンプロピレンゴム)材質(ボディ)青銅取付姿勢自在弁座漏れ(cm3/min)0.12以下(空気圧)周囲温度(℃)-10~60流体粘度(cSt)-Cv値-弁座漏れ(Pa・m3/s He)-