SAB1S-8A-C SABシリーズ エアオペレイト式2ポート弁(シリンダバルブ) CKD 83589606

SABシリーズ エアオペレイト式2ポート弁(シリンダバルブ)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個接続口径1/4×1/8(パイロット接続口)オリフィス径(Φmm)10注文コード83589606品番SAB1S-8A-C
参考基準価格(税別)¥14,740販売価格(税込)¥15,643
販売価格(税別)
14,221
ポート数2ねじの種類Rc接続口径1/4×1/8(パイロット接続口)切換方式NC(ノーマルクローズ)形材質(シール)四フッ化エチレン樹脂オリフィス径(Φmm)10オプション無し接続口径(Rc)1/8(パイロット接続口)オリフィス(mm)10接続方式Rc耐圧(MPa)2(水圧)使用流体蒸気・水・空気作動圧力範囲(MPa)0~1流体温度(℃)-10~184(凍結のないこと)使用エアー圧力(MPa)0.35~0.7材質(Oリング)フッ素ゴム材質(ボディ)青銅取付姿勢自在弁座漏れ(cm3/min)300以下(空気圧0.02~1MPa)周囲温度(℃)-10~90流体粘度(cSt)500以下Cv値2.1弁座漏れ(Pa・m3/s He)-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流体制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする