10-AS3002FS-08A-3 目盛付スピードコントローラ/インラインタイプ AS-FS クリーン対応 SMC 83595507

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

10-AS3002FS-08A-3 目盛付スピードコントローラ/インラインタイプ AS-FS クリーン対応 SMC 83595507
10-AS3002FS-08A-3 目盛付スピードコントローラ/インラインタイプ AS-FS クリーン対応 SMC 83595507
10-AS3002FS-08A-3 目盛付スピードコントローラ/インラインタイプ AS-FS クリーン対応 SMC 83595507

目盛付スピードコントローラ/インラインタイプ AS-FS クリーン対応

商品レビューを投稿する
26日以内出荷返品不可26日以内出荷とは
適合チューブ外径(Φmm)Φ8
ボディサイズ300(3/8基準)
内容量1個注文コード83595507品番10-AS3002FS-08A-3
参考基準価格(税別)¥3,510販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198
付属品ワンタッチ管継手付仕様●パネルマウントアダプタ:パネルマウントアダプタ付●最低資料圧力:0.1適合チューブ外径(Φmm)Φ8ボディサイズ300(3/8基準)最高使用圧力(MPa)1目盛小型目盛付使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン注)、FEP、PFAISO規格クラス5(パネルマウントアダプタの梱包は一般環境下となります。)RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:(5.46MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする