※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
目盛付スピードコントローラ/インラインタイプ AS-FS クリーン対応
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
適合チューブ外径(Φmm)
Φ6
Φ5/32
Φ1/4
Φ12
Φ4
Φ6
Φ10
Φ3/8
Φ1/2
Φ8
Φ5/16
ボディサイズ
205(1/4基準)
100(M5基準)
300(3/8基準)
200(1/8基準)
400(1/2基準)
205(1/4基準)
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83595559
品番
10-AS2052FS-06A-3
参考基準価格(税別)
¥2,680
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
付属品
ワンタッチ管継手付
仕様
●パネルマウントアダプタ:パネルマウントアダプタ付●最低資料圧力:0.1
適合チューブ外径(Φmm)
Φ6
ボディサイズ
205(1/4基準)
最高使用圧力(MPa)
1
目盛
小型目盛付
使用流体
空気
保証耐圧力(MPa)
1.5
適合チューブ材質
ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン注)、FEP、PFA
ISO規格
クラス5(パネルマウントアダプタの梱包は一般環境下となります。)
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
(5.46MB)