曜日別特売
ー 電子メモパッド ブラック アイ・エス 83596110

パッケージ画像

ー 電子メモパッド ブラック アイ・エス 83596110
ー 電子メモパッド ブラック アイ・エス 83596110

電子メモパッド ブラック

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
画面サイズ6.5インチ
内容量1個注文コード83596110品番
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥681
販売価格(税別)
619
幅(mm)113ブラック奥行(mm)5縦(mm)178画面サイズ6.5インチRoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デジタルメモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする