CKD
SC3Fシリーズ スピードコントローラ PPタイプ(メーターアウトタイプ)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
適合チューブ外径(Φmm)
12
12
8
10
4
接続口径
R3/8
R3/8
R1/4
R1/2
M5
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83596143
品番
SC3F-10-12-P4
参考基準価格(税別)
¥7,720
販売価格(税込)
¥7,645
販売価格(税別)
¥
6,950
バスケットに入れる
制御方式
メーターアウト
接続口径
R3/8
材質(本体)
ポリプロピレン樹脂
適合チューブ外径(Φmm)
12
制御方向
メータアウト
ねじの種類
R
接続方式
R×チューブ外径
本体形状
エルボ