曜日別特売
150101 ウレタン入りドライバーセット Wera 83596837

150101 ウレタン入りドライバーセット Wera 83596837
150101 ウレタン入りドライバーセット Wera 83596837
150101 ウレタン入りドライバーセット Wera 83596837
150101 ウレタン入りドライバーセット Wera 83596837
150101 ウレタン入りドライバーセット Wera 83596837
150101 ウレタン入りドライバーセット Wera 83596837
150101 ウレタン入りドライバーセット Wera 83596837
150101 ウレタン入りドライバーセット Wera 83596837
150101 ウレタン入りドライバーセット Wera 83596837
150101 ウレタン入りドライバーセット Wera 83596837
150101 ウレタン入りドライバーセット Wera 83596837

ウレタン入りドライバーセット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1セット注文コード83596837品番150101
参考基準価格(税別)¥31,900販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

耐久性のあるフォームインサート。欠落した部品を素早く識別できるように 2 色で表示されます。化学蒸気を含まない高品質で耐久性のあるフォームインサート。フォームインサートからツールを最大限に取り外すための最適なフィット感。撥水・撥油性に優れ、メンテナンスの手間がかからず、お手入れも簡単です。工具を汚れや衝撃から守ります。ネジ締め、彫刻、ほぞ穴加工、固着したネジの緩め用のチゼルドライバー2本。高速作業速度を実現するハードゾーンと、高トルク伝達を実現するソフトゾーンを備えた8本のクラフトフォームプラスドライバー。最大1000ボルトまで安全に作業できる絶縁ブレード付きのクラフトフォームプラスVDEドライバー。届きにくい場所用の短い刃が付いた頑丈なドライバー。ネジを掴む機能を備えた取付工具のネジグリッパ。

セット内容マイナスドライバー 018264・018266(1×5.5・1.2×7mm)、プラスドライバー 008710・008720・008735(PH1・2・3)、プラススタビードライバー 008851(PH2)、ポジドライバー 009310・009315(PZ1・2)、マイナスドライバー 110004・110007・110010(0.8×4・1×5.5・1.2×6.5mm)、マイナススタビードライバー 008842(1×5.5mm)、電子用プラスドライバー 118026(PH0)、電子用マイナスドライバー 118008(0.40×2.5mm)、絶縁マイナスドライバー 006100・006110(0.4×2.5・0.6×3.5mm)、ねじホルダー 073681(4.5-6×41mm)、ねじホルダー 6.0-8.5×41mm、ウレタン収納ケース 137310(W344×D392×H30mm)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ウレタン:344×392×30
注意
※118026は JCIS 0 (日本カメラ工業規格) に準拠して変更されたサイズ 0です。
※006100・006110はレーザーチップのない製品です。
※137310はローラーキャビネットの前モデル 05501051001 には適合しません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする