曜日別特売
059297 (特殊ビット)ドライバーセット Wera 83597248

059297 (特殊ビット)ドライバーセット Wera 83597248
059297 (特殊ビット)ドライバーセット Wera 83597248
059297 (特殊ビット)ドライバーセット Wera 83597248
059297 (特殊ビット)ドライバーセット Wera 83597248
059297 (特殊ビット)ドライバーセット Wera 83597248
059297 (特殊ビット)ドライバーセット Wera 83597248
059297 (特殊ビット)ドライバーセット Wera 83597248
059297 (特殊ビット)ドライバーセット Wera 83597248
059297 (特殊ビット)ドライバーセット Wera 83597248

(特殊ビット)ドライバーセット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1組注文コード83597248品番059297
参考基準価格(税別)¥26,500販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

89mmのロングビット、ポーチ付きクラフトフォームホルダー、ラピダプタークイックリリースチャック付、ビットの交換を迅速に丈夫で耐久性がある差替式ブレードのシステムにより幅広い用途に柔軟に対応ホルダーはラピダプタークイックリリースチャック付でスムーズにビットの交換を行えます

用途
ユニバーサルビット用。手動工具および電動工具両用
セット内容ラピダプタ―ビットホルダー 1本、プラスビット (+)1・2・3、ポジビット (PZ)1・2・3、いじり止めトルクスビット (TX)8・10・15・20・25・27・30・40、いじり止め六角ビット 2・2.5・3・4・5・6mm、マイナスビット 6.5mm、トルクセット (TX)6・8・10、トライウイングビット (TW)1・2・3・4、スパナビット 4・6・8・10mm、ベルクロストリップ70 70×50mm寸法(mm)差込口の溝位置:9質量(g)824
注意
※差込口のビットの溝位置は9mm(Bタイプ)です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする