CKD
SC3Wシリーズ スピードコントローラステンレスタイプ(メーターアウトタイプ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
適合チューブ外径(Φmm)
4
4
8
6
10
接続口径
M5
M3
R3/8
R1/8
M5
R1/4
ねじの種類
M
M
R
制御方向
メータアウト
メータアウト
メータイン
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83598024
品番
SC3W-M5-4-P4
参考基準価格(税別)
¥3,680
販売価格(税込)
¥3,630
販売価格(税別)
¥
3,300
バスケットに入れる
制御方式
メーターアウト
接続口径
M5
適合チューブ外径(Φmm)
4
制御方向
メータアウト
ねじの種類
M
接続方式
M×チューブ外径
本体形状
エルボ
CADデータダウンロード