SC3W-M3-4-I-P4 SC3Wシリーズ スピードコントローラステンレスタイプ(メーターアウトタイプ) CKD 83598033

SC3Wシリーズ スピードコントローラステンレスタイプ(メーターアウトタイプ)

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
適合チューブ外径(Φmm)4
接続口径M3
ねじの種類M
制御方向メータイン
内容量1個注文コード83598033品番SC3W-M3-4-I-P4
参考基準価格(税別)¥6,810販売価格(税込)¥6,752
販売価格(税別)
6,138
制御方式メーターアウト接続口径M3適合チューブ外径(Φmm)4制御方向メータインねじの種類M接続方式M×チューブ外径本体形状エルボ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スピードコントローラーの制御方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/speedcontroller/
2022-10-06

駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする