Wera
(Torx)ドライバービット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
全長(mm)
70
50
70
89
152
刃先
(TX)40
(TX)27
(TX)20
(TX)25
(TX)30
(TX)40
(TX)8
(TX)10
(TX)15
(TX)9
全24種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
83599427
品番
060130
参考基準価格(税別)
¥1,150
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
丈夫で耐久性があり、硬質材料向け鉄等の金属板への作業に最適
用途
トルクスネジ用
寸法(mm)
差込口の溝位置:9
全長(mm)
70
質量(g)
17.7
刃先
(TX)40
差込角(inch)
六角1/4
注意
※差込口のビットの溝位置は9mm(Bタイプ)です。