曜日別特売
060188 (Torx)ドライバービット Wera 83601177

060188 (Torx)ドライバービット Wera 83601177
060188 (Torx)ドライバービット Wera 83601177

(Torx)ドライバービット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
全長(mm)89
刃先(TX)20
内容量1本注文コード83601177品番060188
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,066
販売価格(税別)
969

丈夫で耐久性があり、硬質材料向け鉄等の金属板への作業に最適

用途トルクスネジ用寸法(mm)差込口の溝位置:9全長(mm)89質量(g)13.05刃先(TX)20差込角(inch)六角1/4
注意
※差込口のビットの溝位置は9mm(Bタイプ)です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする