Wera
(Torx)ドライバービット
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
全長(mm)
152
50
70
89
152
刃先
(TX)9
(TX)27
(TX)20
(TX)25
(TX)30
(TX)40
(TX)8
(TX)10
(TX)15
(TX)9
全24種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
83602236
品番
060194
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
丈夫で耐久性があり、硬質材料向け鉄等の金属板への作業に最適
用途
トルクスネジ用
寸法(mm)
差込口の溝位置:9
全長(mm)
152
質量(g)
39
刃先
(TX)9
差込角(inch)
六角1/4
注意
※差込口のビットの溝位置は9mm(Bタイプ)です。