曜日別特売
003997 6本組ビットソケットセット Wera 83604467

003997 6本組ビットソケットセット Wera 83604467
003997 6本組ビットソケットセット Wera 83604467
003997 6本組ビットソケットセット Wera 83604467
003997 6本組ビットソケットセット Wera 83604467
003997 6本組ビットソケットセット Wera 83604467
003997 6本組ビットソケットセット Wera 83604467
003997 6本組ビットソケットセット Wera 83604467
003997 6本組ビットソケットセット Wera 83604467
003997 6本組ビットソケットセット Wera 83604467
003997 6本組ビットソケットセット Wera 83604467
003997 6本組ビットソケットセット Wera 83604467

6本組ビットソケットセット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1セット注文コード83604467品番003997
参考基準価格(税別)¥15,050販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

丈夫なテキスタイルベルトにセットされた6ピースソケット。スムーズにひねってロックを解除するメカニズムにより、しっかりとフィットし、ソケットを簡単に取り外すことができます。ベルト ループやバッグに取り付けるためのスナップ フックが付いています。保持機能付きソケットは、ワークに近づくときにねじを紛失するリスクを軽減し、特にねじ締めに便利です。壁、棚、工具トロリー、Wera 2go工具搬送システムなどに簡単に取り付けるための不織布裏面と面ファスナーストリップが付属しています。

セット内容ソケット 003831・003833・003834・003835・003836・003837(TX25・30・40・45・50・55)、ベルトC 45×275mm、面ファスナー ストリップ 30×200mm収納数ソケット6個ベルト寸法(mm)45×275差込角(sq.)1/2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする