H02039P 落下防止用スマホグリッパー (コイル状ストラップ付き) GRIPPS 83604975

H02039P 落下防止用スマホグリッパー (コイル状ストラップ付き) GRIPPS 83604975
H02039P 落下防止用スマホグリッパー (コイル状ストラップ付き) GRIPPS 83604975
H02039P 落下防止用スマホグリッパー (コイル状ストラップ付き) GRIPPS 83604975
H02039P 落下防止用スマホグリッパー (コイル状ストラップ付き) GRIPPS 83604975

落下防止用スマホグリッパー (コイル状ストラップ付き)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個(1個)注文コード83604975品番H02039P
参考基準価格(税別)¥4,920販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

スマートフォンの落下を防止する非伝導性のシリコングリッパーです。コイル式のストラップ付きです。グリップ力を高める特別なシリコン化合物を配合しています。固定のための粘着テープは一切不要です。すべてのブランドのスマートフォンに対応します。

用途スマートフォンの落下を防止寸法(mm)最大許容サイズ:160×80×10、最小許容サイズ:135×65×7質量(g)20材質(ストラップ)コイル状Eストラップ:ポリプロピレン最大荷重(kg)0.3

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする