S21625-M ツールアンカー付き作業グローブ GRIPPS 83605280

S21625-M ツールアンカー付き作業グローブ GRIPPS 83605280
S21625-M ツールアンカー付き作業グローブ GRIPPS 83605280
S21625-M ツールアンカー付き作業グローブ GRIPPS 83605280
S21625-M ツールアンカー付き作業グローブ GRIPPS 83605280
S21625-M ツールアンカー付き作業グローブ GRIPPS 83605280
S21625-M ツールアンカー付き作業グローブ GRIPPS 83605280
S21625-M ツールアンカー付き作業グローブ GRIPPS 83605280

ツールアンカー付き作業グローブ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1双(1双)注文コード83605280品番S21625-M
参考基準価格(税別)¥3,400販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

柔軟性と快適性を改善しました。超軽量な高強度ポリエチレン繊維が最高限度の耐切創性を実現します。二重コーティングのサンディ加工されたニトリルでグリップが長持ちします。定格荷重のストラップでどこででも使えますH01060, H01062, H01067のリスト型ストラップと互換性があります。ベルトや外付け用のアタッチメントをなくすことによって、よじれやテンションなどの心配から解放されます。

仕様ANSI/ISEA-121-2018 Compliant 落下防止規格あり・ストラップ用アンカーポイントの有無ありサイズM質量(g)265規格【ヨーロッパ規格】EN 388:2016 4X42C 機械的リスクに対する防護手袋入数(双)1機能【カットレベル】3、柔軟性、軽量最大荷重(kg)2.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする