S21627-S ツールアンカー付き作業グローブ (エコ) GRIPPS 83605316

S21627-S ツールアンカー付き作業グローブ (エコ) GRIPPS 83605316
S21627-S ツールアンカー付き作業グローブ (エコ) GRIPPS 83605316
S21627-S ツールアンカー付き作業グローブ (エコ) GRIPPS 83605316
S21627-S ツールアンカー付き作業グローブ (エコ) GRIPPS 83605316
S21627-S ツールアンカー付き作業グローブ (エコ) GRIPPS 83605316
S21627-S ツールアンカー付き作業グローブ (エコ) GRIPPS 83605316
S21627-S ツールアンカー付き作業グローブ (エコ) GRIPPS 83605316
S21627-S ツールアンカー付き作業グローブ (エコ) GRIPPS 83605316

ツールアンカー付き作業グローブ (エコ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
サイズS
内容量1双(1双)注文コード83605316品番S21627-S
参考基準価格(税別)¥4,920販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

再生プラスチックでできています。カットレベルはC5、耐切創規格はA5となります。最大限の耐切創性を実現する柔軟なグラスファイバー製です。二重コーティングされたサンディ加工のニトリルグローブです。追加のプロテクションによってサムクロッチが強化されています。H01060、H01062、H01067のシリーズと互換性があります。

仕様ANSI/ISEA-121-2018 Compliant 落下防止規格ありサイズS質量(g)265規格【ヨーロッパ規格】EN 388:2016 4X42C 機械的リスクに対する防護手袋入数(双)1機能【カットレベル】5耐切創性A5最大荷重(kg)2.3
注意
※画像はS21627-Mです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする