曜日別特売
H01073 落下防止用バンジーツールストラップ (スイベル付きカラビナ) GRIPPS 83605456

H01073 落下防止用バンジーツールストラップ (スイベル付きカラビナ) GRIPPS 83605456
H01073 落下防止用バンジーツールストラップ (スイベル付きカラビナ) GRIPPS 83605456
H01073 落下防止用バンジーツールストラップ (スイベル付きカラビナ) GRIPPS 83605456
H01073 落下防止用バンジーツールストラップ (スイベル付きカラビナ) GRIPPS 83605456
H01073 落下防止用バンジーツールストラップ (スイベル付きカラビナ) GRIPPS 83605456
H01073 落下防止用バンジーツールストラップ (スイベル付きカラビナ) GRIPPS 83605456

落下防止用バンジーツールストラップ (スイベル付きカラビナ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1本(1本)注文コード83605456品番H01073
参考基準価格(税別)¥8,880販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798

ツールに取り付けて使用するロープ。丈夫なポリエステル素材で作られたトリプルアクション型カラビナと伸縮自在のロープを特徴としています。デュアルアクションカラビナはスイベルヘッドに取り付けられています。ロープは最大 40 cmまで伸びて、落下したツールの力を吸収し跳ね返りを軽減します。丈夫で伸縮自在のポリウレタン素材のロープです。高い衝撃吸収性と弾力性を持ちます。軽量かつコンパクトなデザインです。

用途
ツールの落下防止に
長さ(m)【ストラップ】最大1.3長さ(cm)90耐荷重(N)68.6466最大荷重(kg)7

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする