曜日別特売
H01061 コイル状非導電ツールストラップ (接着アンカー付き) GRIPPS 83605578

H01061 コイル状非導電ツールストラップ (接着アンカー付き) GRIPPS 83605578
H01061 コイル状非導電ツールストラップ (接着アンカー付き) GRIPPS 83605578

コイル状非導電ツールストラップ (接着アンカー付き)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1本(1本)注文コード83605578品番H01061
参考基準価格(税別)¥3,600販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

金属成分は含まれず、電気を使用する環境で小型機器の落下を防止するために最適なアイテムです。シール式のEキャッチで、スマホなどにも取り付けることができます。非導電性です。E-Catchと互換性があります。産業用PUコイルです。

用途通電環境の落下防止に。スマホ、カメラ、ラジオなどの電子デバイスの落下防止に質量(g)15ストラップ長さ(cm)最大86材質(ストラップ)【コイル状E】ポリプロピレン最大荷重(kg)0.5

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする