H01063 コイル状非導電ツールストラップ GRIPPS 83605587

H01063 コイル状非導電ツールストラップ GRIPPS 83605587
H01063 コイル状非導電ツールストラップ GRIPPS 83605587
H01063 コイル状非導電ツールストラップ GRIPPS 83605587

コイル状非導電ツールストラップ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1本(1本)注文コード83605587品番H01063
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

本品に金属成分は含まれず、電力を使用する環境で小型電力装置の落下を防止するために最適なアイテムです。非導電性です。E-Catchと互換性があります。産業用PUコイルです。Eキャッチは工業用グレードのVHB接着剤のシールです。Eキャッチは曲面に貼り付けることができる柔軟なノッチ付きデザインを採用しています。

用途通電環境の落下防止に。スマホ、カメラ、ラジオなどの電子デバイスの落下防止に質量(g)15ストラップ長さ(cm)最大:86材質(ストラップ)コイル状Eストラップ:ポリプロピレン最大荷重(kg)0.5

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホストラップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする