曜日別特売
H01005-5 落下防止用ツールキャッチ GRIPPS 83605648

H01005-5 落下防止用ツールキャッチ GRIPPS 83605648
H01005-5 落下防止用ツールキャッチ GRIPPS 83605648
H01005-5 落下防止用ツールキャッチ GRIPPS 83605648
H01005-5 落下防止用ツールキャッチ GRIPPS 83605648
H01005-5 落下防止用ツールキャッチ GRIPPS 83605648

落下防止用ツールキャッチ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1セット(5本)注文コード83605648品番H01005-5
参考基準価格(税別)¥5,400販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

溶接したDリング付の強化型ナイロンコネクタで頑丈で耐久性があります。あらゆるハンドツールに適合します。Vグリップテープを使用することで定格荷重を実現します。

用途落下防止ストラップを取り付けるための接続コネクター長さ(mm)12幅(mm)12寸法(mm)12×55質量(g)120耐荷重(N)9.80665材質(ストラップ)ポリエステル最大荷重(kg)1
注意
※画像はH1005です。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする