72178 ワンステップクロス 詰替用 オオサキメディカル 83606506

ワンステップクロス 詰替用

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個(440枚)注文コード83606506品番72178
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,112
販売価格(税別)
3,738

マイクロファイバー(極細繊維)を使用しているため、物理的に汚れなどを細かくかき取ります。
マイクロファイバーが掻き取った汚れを保持するため、汚れの拡散を抑えます。
基布に、第四級アンモニウム塩などが吸着されにくいPET(ポリエチレンテレフタレート)とPP(ポリプロピレン)を使用しているため、薬液の濃度低下を最小限に抑えられます。
レーヨンなどのセルロース系繊維はアニオン性であるため、第四級アンモニウム塩などのカチオン性官能基が結合し、薬液が繊維に吸着されて濃度低下につながります。
EPA登録の除菌成分"ベンザルコニウム塩化物0.2%"と"PHMB(ポリヘキサメチレンビグアナイド)0.1%"、洗浄効果の高い界面活性剤を使用しています。
基布に厚みがあるため、薬液保持能力が高く、無駄なく均一に滲出させることで広範囲を拭き取ることができます。
基布の薬液含浸量が多いため、拭き取った場所に薬液が長く留まり、十分な作用時間が得られます。
バケツ容器の取り出し口の特殊形状により、ワイパーを引き出す際に基布に圧がかからないため、薬液が絞られにくくなっています。
薬液がノンアルコールのため、金属・プラスチックなどを拭いても素材が劣化しにくいです。
用途に合わせて、ピロータイプ、バケツタイプの2種類から選べます。

成分水、第四級アンモニウム塩、PHMB、界面活性剤、pH調整剤 ほか材質ポリエチレンテレフタレート、ポリプロピレン寸法(cm)14×20商品タイプ詰替用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消毒・除菌・洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする