曜日別特売
F1GE245209230 プライムフィット NG11H mizuno(ミズノ) 83608737

 

F1GE245209230 プライムフィット NG11H mizuno(ミズノ) 83608737
F1GE245209230 プライムフィット NG11H mizuno(ミズノ) 83608737
F1GE245209230 プライムフィット NG11H mizuno(ミズノ) 83608737
F1GE245209230 プライムフィット NG11H mizuno(ミズノ) 83608737
F1GE245209230 プライムフィット NG11H mizuno(ミズノ) 83608737
F1GE245209230 プライムフィット NG11H mizuno(ミズノ) 83608737
F1GE245209230 プライムフィット NG11H mizuno(ミズノ) 83608737

プライムフィット NG11H

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ(cm)23
内容量1足注文コード83608737品番F1GE245209230
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

PRIME FIT NG 11H
国際規格(EN ISO 20346規格)認定のワークシューズ。
タフさと履き心地を両立したハイカットタイプ。
かかと部分にはセル構造を、ミッドソールには柔らかい素材を採用し、優れたクッション性も追求した、ミズノならではのクオリティ。(メーカー従来品比)
【EN ISO規格】
欧州標準化委員会(CEN)より策定されたEN ISO 20345(またはEN ISO 20346)規格は、
一般に使用される安全靴(または保護靴)の基本的性能要件および付加的性能要件を規定したものです。
【CE表示】
CEマークは個人用保護具規則(PPE Regulation(EU)2016/425)の要件を満たした製品に表示できるマークです。
EU加盟国で販売する安全靴(または保護靴)にはCEマークの貼付が義務付けられています。
光を反射:夜間の作業時に光を反射する再帰反射材を採用
耐油性:油による劣化がしにくいラバーソール
クッション性に優れたソール設計:踵部には”セル構造”ミッドソールと柔らかい素材(U4icX)でクッション性向上
買い替え目安:突起部分がスリップサインと同じ高さまで 擦り減ったら買い替えの目安(2ヶ所あり)

用途
建設業・製造業
09:ブラック質量(g)約480(26.0cm片方)サイズ(cm)23足幅EEE材質(甲)天然皮革×合成皮革材質(底部)ゴム底サイズレンジ22.0~28.0、29.0、30.0
注意
※JSAA規格認定品ではありません。
※JIS規格認定の安全靴とは異なります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする